| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76871567 Herst.-Nr.: 44422 EAN/GTIN: 4034451444225 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe G24d-3 26W/827 173mm 44422 Ein hoher Farbwiedergabeindex von >80 ergibt satte und leuchtende Farben. Bis zu 80% Energieeinsparung und ca. 10x längere Haltbarkeit im Vergleich zu normalen Glühlampen. Diese Doppelrohr-Lampen kombinieren kompakte Bauform mit hohem Lichtstrom. Diese Baureihe mit Zweistift-Sockel G 24 d mit integriertem Starter inkl. Funkentstörkondensator ist für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten vorgesehen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Lichtstrom: | 1800 lm | Lampenleistung: | 26 W | Sockel: | G24d-3 | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 2700 K | Durchmesser: | 34,4 mm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-3, Sockel G24d-3, energiesparlampe g24d-3, energiesparlampe g24d 26w, energiesparlampe g24d, Kompaktleuchtstofflampe, Leuchtmittel, Lampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,25* | € 5,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,27* | € 5,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,68* | € 5,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,17* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|