| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76864627 Herst.-Nr.: 37561 EAN/GTIN: 4034451375611 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe 18,5x50mm E14 230VAC/DC BG ge 37561 Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die LED-Platine steht senkrecht im Sockel und ist mit 12 LEDs, die alle in eine Richtung (180°) abstrahlen, bestückt. Zusätzlicher Überspannungsschutz. Ausgelegt für AC/DC Betrieb. Serienmäßig für Betriebsspannung von 230V. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 1 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | E14 | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,22* | € 18,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,35* | € 19,09* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,19* | € 21,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,01* | € 22,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,30* | € 24,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|