Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10x28mm E10 8V 3W 23645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 10x28mm E10 8V 3W 23645
Röhrenlampe 10x28mm E10 8V 3W 23645
Artikel-Nr.:
     3517A-76850884
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23645
EAN/GTIN:
     4034451236455
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 3watt

Röhrenlampe 10x28mm E10 8V 3W 23645

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
8 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,879*
€ 1,299*
10
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,31*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,98*
€ 1,45*
10
€ 3,90*
ab € 0,995*
€ 1,465*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.