| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76825586 Herst.-Nr.: 101791 EAN/GTIN: 4014364017921 |
| |
|
| | |
| Fassung G13 ws,Einbau,Winkel 101791 G13-Aufbaufassungen für Lampen T8 und T12 Lichtpunkthöhe: 25 mm, Gehäuse: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/500 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Winkel: Stahl, glanzverzinkt Befestigungsschlitze für Schrauben M4 5 Raststellungen, Gewicht: 26 g Typ: 48502 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,69* | € 4,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,70* | € 4,25* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,75* | € 4,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,75* | € 4,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,25* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|