| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76816512 Herst.-Nr.: 101521 EAN/GTIN: 4014364015224 |
| |
|
| | |
| Fassung 2G10 ws,seitl.LP-Ein,o.St 101521 2G10-Aufbaufassung, mit Lampenverriegelung Gehäuse: PBT, weiß, T140, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² Seitliche Lampeneinführung, vorderseitige Bohrungen für Zylinderschrauben M3 Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F Unterseitige Bohrungen für Schrauben M4 Gewicht: 25,5 g Typ: 36300 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,84* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 5,47* | € 6,89* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 5,66* | € 7,12* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,73* | € 7,14* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,36* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|