| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76771116 Herst.-Nr.: 148134 EAN/GTIN: 4042883800823 |
| |
|
| | |
| Solarpanel 100 W, 18V / 5,5A YT18100S-A1 Das tragbare XCell Solarpanel 100W 18V / 5,5A versorgt Sie netzunabhängig mit wertvoller Energie überall da, wo keine Steckdose vorhanden ist. Dank ausklappbarer Stützfüße richten Sie das Solarpanel einfach in einem optimalen Winkel von 45° zur Sonne aus. Das Panel ist faltbar und leicht in einer praktischen Tasche zu transportieren. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 125,40* | € 155,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 151,50* | € 188,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,08* | € 205,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,76* | € 213,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,24* | € 339,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|