Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Flex 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerbank Flex 5
Powerbank Flex 5
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-76771034
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502511
EAN/GTIN:
     4058205026697
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
led lenser powerbank
usb akku

Powerbank Flex 5

Die Powerbank Flex5 ist nachhaltig, leistungsstark und flexibel einsetzbar. Sie bietet sechs Funktionen in einem robusten und wasserresistenten Kunststoffgehäuse: 1. Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte, 2. Ladegerät für den eingelegten Akku mit Ladestandsanzeige, 3. sichere Akku-Aufbewahrung, 4. Anzeige zur Kapazitätsprüfung, 5. doppelte Sicherheit vor Kurzschluss, 6.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
5 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Mit Entladungsfunktion:
ja
Länge:
103 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,39*
€ 31,06*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,58*
€ 32,10*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,29*
€ 35,75*
1
€ 3,90*
ab € 26,64*
€ 36,25*
9 Tage
48
4
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.