Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler 6stellig, 230VAC 0464190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulszähler 6stellig, 230VAC 0464190
Impulszähler 6stellig, 230VAC 0464190
Artikel-Nr.:
     3517A-76684591
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0464190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Rückstellzähler
Summierzähler
summierzähler hengstler

Impulszähler 6stellig, 230VAC 0464190

Weitere Informationen:
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
2
Verlustleistung:
2,75 W
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Messwerk:
analog
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: impulszähler, Zähler, Einbau-Impulszähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,27*
€ 92,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,28*
€ 116,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 103,56*
€ 129,03*
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 130,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hengstler
1 405 464
ab € 6,72*
Zubehör
Hengstler
1 405 452
ab € 5,15*
Zubehör
Hengstler
1 405 491
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.