Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler 230 VAC 6-st.RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Impulszähler 230 VAC 6-st.RT
Detailansicht-Impulszähler 230 VAC 6-st.RT
Artikel-Nr.:
     1516-0 464 190
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 464 190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Rückstellzähler
Summierzähler
summierzähler hengstler

Typ 464Summenzähler, 20 VDC, Bausteinsystem 400 6-stellig, Tastrückstellung

  • Toleranz + 6 –10 %
  • Zählfrequenz Zähler 10 Hz, Rückstellmagnet 1 pro s
  • Schwingfestigkeit 50 m/s2 nach IEC 068-2-6
  • Wartungsfreier Betrieb Zähler 2 x 107 Impulse Rückstellmagnet 1,5 x 106 Impulse
  • Schockfestigkeit 600 m/s2 (6 ms) nach IEC 068-2-27
  • Einschaltdauer bei 25 °C Zähler 100 % Rückstellmagnet: 10 % max. 1 min.
  • Zähleingänge addierend
  • Beschreibung Summenzähler, 230 VAC, Bausteinsystem 400 6-stellig, Tastrückstellung
  • Leistungsaufnahme Zähler 2,75 W/VA
  • Tastverhältnis Zählimpuls Zähler 1:1 Rückstellmagnet: 1:10
  • Anzeige 6-stellig
  • Ziffernhöhe 4 mm
  • Impulsdauer mind. Zähler 50 ms, Rückstellmagnet 200 ms
  • Reset manuelles Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178, Schutzklasse II
  • Betriebstemperatur - 10 . . . + 50 °C
  • Lagertemperatur - 20 . . . + 70 °C
  • Schutzart Frontseite IP 40; Anschlüsse IP 00
  • Zulassungen UL: E 176 396
  • Spannungsart DC
  • Gewicht ca. 90 g
  • Spannungsversorgung 230 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: impulszähler, Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Vorwahlzähler, Zeitzähler, 0464190, 464190
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,29*
€ 92,60*
€ 5,46*
ab € 93,48*
€ 116,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 103,80*
€ 129,11*
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 139,26*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hengstler
1 405 464
ab € 6,77*
Zubehör
Hengstler
1 405 452
ab € 5,19*
Zubehör
Hengstler
1 405 491
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.