Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low-Power Stromwandler bis 250 A CT-040-250 #1503144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Low-Power Stromwandler bis 250 A CT-040-250 #1503144
Low-Power Stromwandler bis 250 A CT-040-250 #1503144
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76668996
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503144
EAN/GTIN:
     4251861103133
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Low-Power Stromwandler bis 250 A CT-040-250 #1503144

Low-Power Stromwandler bis 250A
Dieser kompakte Low-Power Stromwandler
wird verwendet um Ströme bis 250A zu
Spannungen bis 333mV zu wandeln.
Ausgangsspannung 333mV
Wandlerverhältnis 250A/333mV
Genauigkeit 0,5%
Phasenfehler <0,5°
Innendurchmesser 19,8 mm
Gewicht ca. 150g
Anschlussleitung 2 m
Frequenzbereich: 50-60Hz
Bemessungsisolationsspannung:
7,4kV/5s (CAT III 600V)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.