Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-2,5 bar rel. 43006708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-2,5 bar rel. 43006708
Druckmessumformer 0-2,5 bar rel. 43006708
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-76665934
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     43006708
EAN/GTIN:
     4053877006268
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-2,5 bar rel. 43006708

Der Druckmessumformer kann zur Erfassung des Relativdrucks in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das Produkt arbeitet nach dem Dickschicht-DMS-Messprinzip. Das Basismaterial des Drucksensors ist Aluminiumoxid-Keramik (Al2O3). Der gemessene Druck wird in ein elektrisches Einheitssignal gewandelt. Der Prozessanschluss wird durch ein G 1/4 nach DIN EN 837 realisiert und besteht aus Edelstahl (1.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-30..120 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..100 °C
Gewicht:
0,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 210,36*
€ 237,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 242,45*
Frei Haus
ab € 217,44*
€ 244,86*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,05*
€ 260,18*
Frei Haus
ab € 238,87*
€ 279,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00404585
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.