Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchronschaltuhr 1W, Tag SYN 160a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synchronschaltuhr 1W, Tag SYN 160a
Synchronschaltuhr 1W, Tag SYN 160a
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76665765
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1600001
EAN/GTIN:
     4003468161609
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal

Synchronschaltuhr 1W, Tag SYN 160a

Reiheneinbau-Zeitschaltuhr ohne Gangreserve, Breite 1 TE, 24 Std.-Segment-Programm, kürzeste Schaltzeit 15 Min., Dauerschalter EIN/AUS
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 26,85*
€ 34,52*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 27,45*
€ 35,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,48*
€ 37,75*
€ 5,95*
ab € 29,67*
€ 37,85*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 37,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 36,97*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.