| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76554306 Herst.-Nr.: 112737 EAN/GTIN: 4251401405826 |
| |
|
| | |
| Geräteanschlussleitung 5m,2x1,0qmm K 5 4210 PROFLEX H07 GeräteanschlussleitungBeschreibung:- flexible H07RN-F Leitung- gelber AußenmantelBestückung:- 5 m, 2 x 1,0 qmm- an einem Ende: anvulkanisiertem schwarzen Konturenstecker- auf der anderen Seite 30 mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 14,10* | € 14,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,54* | € 18,98* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,47* | € 21,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,67* | € 21,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,13* | € 22,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|