Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienverstärker E/A 4xSAT 1xTERR DRA 0505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienverstärker E/A 4xSAT 1xTERR DRA 0505
Linienverstärker E/A 4xSAT 1xTERR DRA 0505
Artikel-Nr.:
     3517A-76467664
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75602
EAN/GTIN:
     4010056756024
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Inlineverstärker

Linienverstärker E/A 4xSAT 1xTERR DRA 0505

Der DRA 0505 ist ein Verstaerker fuer die 4 Polarisationsebenen von einem Satelliten und terrestrischer Signale. Mit einer Verstaerkung von 26 dB ist dieser optimal fuer die Nutzung als Linienverstaerker in Multischalterkaskaden geeignet. Die Verstaerkung kann individuell je Eingang um bis zu 10 dB verringert werden, um auch Pegelunterschiede zwischen den einzelnen Polarisationsebenen auszugleichen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
26 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
20 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 83,75*
€ 107,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,59*
€ 116,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,63*
€ 121,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WISI Communications
74983
ab € 42,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.