Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitband-Richtkopplerdose 2f.Durchschleifdose ESC 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Breitband-Richtkopplerdose 2f.Durchschleifdose ESC 44
Breitband-Richtkopplerdose 2f.Durchschleifdose ESC 44
Artikel-Nr.:
     3517A-76458664
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110014
EAN/GTIN:
     4021121548079
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose

Breitband-Richtkopplerdose 2f.Durchschleifdose ESC 44

Durchschleifdose 2fach, 2 x 5-862 MHz, Anschlussdaempfung typ. VHF-UHF 14,0 dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14,5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 10,30*
2 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,91*
2 Tage
35
1
€ 6,40*
ab € 7,74*
€ 11,04*
1 Tag
41
1
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,18*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,86*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.