Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATV-Hausinstallat.kabel ws TELASS 100 FRNC S100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
CATV-Hausinstallat.kabel ws TELASS 100 FRNC S100
CATV-Hausinstallat.kabel ws TELASS 100 FRNC S100
Artikel-Nr.:
     3517A-76402592
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     13400111
EAN/GTIN:
     4024608040073
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

CATV-Hausinstallat.kabel ws TELASS 100 FRNC S100

Für BK, terr. und Sat-Anlagen. Lfd. Metermarkierung. Passend für F-Stecker F7TW und F7TWGG. Außenleiter Material: AL+Cu. MV-Klasse "
C"
gemäß EN 50117
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1,13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
4,9 mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9591*
€ 1,2191*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,96*
€ 1,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2191*
€ 1,45073
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2091*
€ 1,43883
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1291*
€ 1,34363
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0991*
€ 1,30793
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9591*
€ 1,14133
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,9591* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 121,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.