Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelachse 142330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommelachse 142330
Trommelachse 142330
Artikel-Nr.:
     3517A-76265028
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142330
EAN/GTIN:
     4021103423301
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller cimco
kabelabroller

Trommelachse 142330

Katimex®Trommelachse aus schwerem verzinktem Stahlrohr. Belastbarkeit: 3000 kg
Länge: 1500 mm
Achs-Ø 51 mm
Gewicht: 18 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
sonstige
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
3200 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
1300 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 165,10*
€ 193,98*
€ 5,95*
ab € 168,18*
€ 197,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,42*
€ 210,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 214,19*
Frei Haus
ab € 188,94*
€ 220,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.