Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europrüfer VDE rt 125-250V 190mm rund 45802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europrüfer VDE rt 125-250V 190mm rund 45802
Europrüfer VDE rt 125-250V 190mm rund 45802
Artikel-Nr.:
     3517A-76253058
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45802
EAN/GTIN:
     4034451458024
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
scharnberger+has. spannungsprüfer
spannungsprüfer

Europrüfer VDE rt 125-250V 190mm rund 45802

Europrüfer 2, 190mm, AC 125-250V, rot, lose geschüttet Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
125..250 V
Länge:
190 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
3,5 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 1,48*
€ 2,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,20*
1
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,50*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,56*
12
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.