Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76228983 Herst.-Nr.: 279-327 EAN/GTIN: 4017332295031 |
| |
|
| | |
| Trennwand 2mm überstehend,orange 279-327 Trennwand 2 mm dick überstehend orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | orange | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26143* | € 0,36143* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2778* | € 0,3878* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2596* | € 0,4496* | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,47* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,271* | € 0,471* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|