Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer ERH 16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76157759
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0102
EAN/GTIN:
     4012799821021
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
Temperaturbegrenzer

Elektro-Lufterhitzer ERH 16-2

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
160 mm
Nennhöhe Kanal:
241 mm
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Länge:
375 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
241 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lufterhitzer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 385,44*
€ 454,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,25*
€ 456,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,00*
€ 461,88*
Frei Haus
ab € 395,29*
€ 466,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 404,40*
€ 475,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,79*
€ 542,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,54*
€ 526,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,70*
€ 508,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.