Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring FLAT POLYMERO ws D=490mm 981805.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring FLAT POLYMERO ws D=490mm 981805.002
Dekorring FLAT POLYMERO ws D=490mm 981805.002
Artikel-Nr.:
     3517A-76006719
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981805.002
EAN/GTIN:
     4010319943987
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
rzb zimmermann dekorring
dekoglas

Dekorring FLAT POLYMERO ws D=490mm 981805.002

für Serie: Flat Polymero Sichtfarbe: leuchtenweiß D: 490mm H: 19, 20mm d: 440mm Ursprungsland: Made in Germany
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
490 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 28,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,62*
€ 28,46*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,17*
€ 29,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,32*
€ 29,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,44*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.