Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W:81-90 je(10x) 793-5572


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 793-5572 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 793-5572 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-75973960
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-5572
EAN/GTIN:
     4055143703062
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WMB-Bezeichnungssystem W:81-90 je(10x) 793-5572

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
81 ... 90 (10x)
dehnbar 5 - 5,2 mm
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,664*
€ 2,524*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,066*
€ 3,106*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,15*
22 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,25*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,106*
€ 3,69614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,836*
€ 3,37484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,726*
€ 3,24394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,586*
€ 3,07734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,446*
€ 2,91074
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,066*
€ 2,45854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5502
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5503
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5504
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5505
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5506
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5508
ab € 1,674*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5509
ab € 9,30*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5544
ab € 9,30*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5569
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5570
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5571
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5573
ab € 1,664*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
793-5602
ab € 1,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.