Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube MS Pg11 EEx d II C 8710.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-75972961
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8710.11
EAN/GTIN:
     7611614061405
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube MS Pg11 EEx d II C 8710.11

Verschlussschrauben Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC (8710.11).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
€ 158,01*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
€ 158,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
€ 273,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,01*
€ 188,0319
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 15,801* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.