Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 5-fach Nennstrom 57A 2010-405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517A-75962844
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-405
EAN/GTIN:
     4055143701990
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese

Kammbrücker 5-fach Nennstrom 57A 2010-405

Brücker
5-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, steckbrücke 5 polig, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5508*
€ 2,0408*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,73235*
€ 2,28235*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,30*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8544*
€ 2,4144*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9012*
€ 2,4612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4144*
€ 2,87314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2444*
€ 2,67084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1444*
€ 2,55184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8544*
€ 2,20674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.