Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 96.232.1003.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung 96.232.1003.0
Artikel-Nr.:
     3517A-75961747
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.232.1003.0
EAN/GTIN:
     4015573761223
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung

Anschlussleitung 96.232.1003.0

RST20i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
75
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,03*
24 Tage
unbekannt
75
€ 6,99*
ab € 6,3054*
€ 7,5354*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,995*
€ 8,715*
1
€ 3,90*
ab € 6,81*
€ 9,82*
1
€ 5,95*
ab € 7,13632*
€ 10,28632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,715*
€ 10,37085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,165*
€ 9,71635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,875*
€ 9,37125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,545*
€ 8,97855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,125*
€ 8,47875
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,995*
€ 7,13405
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.