Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspiralhaken GADSH-8/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelspiralhaken GADSH-8/45
Doppelspiralhaken GADSH-8/45
Artikel-Nr.:
     3517A-75951711
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GADSH-8/45
EAN/GTIN:
     4013339870066
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Doppelspiralhaken GADSH-8/45

GRIPPLE Doppelspiralhaken, zur einfachen und schnellen Befestigung für GRIPPLE Seilsysteme mit Schlaufe. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund und vorschriftsmäßiger Montage. Abmessungen (ca. Maße) Gewinde : M 8 Gewindelänge : 45 mm für Seil-Ø : 1,5 - 3 mm Tragfähigkeit zul. F : 1,5 kN (5 fache Sicherheit gegen Bruch in Abhängigkeit der Seilstärke des verwendeten Seilsystems) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hakenanker, Schwerlasthaken, Haken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 1,0555*
€ 1,4355*
20
€ 3,90*
ab € 1,194*
€ 1,614*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,80*
20
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,4355*
€ 1,70825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3655*
€ 1,62495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2955*
€ 1,54165
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0555*
€ 1,25605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.