Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranschraube EMS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     3517A-75929184
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062567
EAN/GTIN:
     4007685026598
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen

Membranschraube EMS 16

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine Bohrung mit metrischem Gewinde eingeschraubt oder in metrischen Durchgangsbohrungen mit Gegenmutter montiert. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
1..9 mm
Für Wandstärke:
1..9 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1768*
€ 0,2468*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,2822*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20769*
€ 0,28769*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,2261*
€ 0,3613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.