Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschlußschraube M40x1,5 10.4015 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Verschlußschraube M40x1,5 10.4015 PA
PA-Verschlußschraube M40x1,5 10.4015 PA
Artikel-Nr.:
     3517A-75918041
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.4015 PA
EAN/GTIN:
     4024092100871
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

PA-Verschlußschraube M40x1,5 10.4015 PA

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, RAL7001, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
silbergrau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2702*
€ 0,3802*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2972*
€ 0,4172*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7846*
€ 1,0446*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3802*
€ 0,45244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.