Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 4qmm beige ZDU 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75900519
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1632050000
EAN/GTIN:
     4008190263188
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme 4qmm beige ZDU 4

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, reihenklemmen weidmüller zdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6505*
€ 0,8205*
3 Tage
2563
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 0,85*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69813*
€ 0,86813*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,61*
€ 0,97*
2 Tage
1053
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,61863*
€ 0,98863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 0,1122*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 6,99609*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,42688*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,71*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0563*
Zubehör
Weidmüller
1632090000
ab € 0,30615*
Zubehör
Weidmüller
1683920000
ab € 0,322*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1609030000
ab € 2,10*
Zubehör
Weidmüller
1608950000
ab € 0,24669*
Zubehör
Weidmüller
1909010000
ab € 4,1355*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.