Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/GNYE25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/GNYE25m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/GNYE25m
Artikel-Nr.:
     3517A-75896165
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     461357
EAN/GTIN:
     4010311202297
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack 2:1
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/GNYE25m

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber, beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25,4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,14 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 602,26*
€ 689,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 607,36*
€ 690,08*
€ 5,95*
ab € 634,5575*
€ 720,1575*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 689,52*
€ 820,5288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 684,57*
€ 814,6383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 655,09*
€ 779,5571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 636,63*
€ 757,5897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 602,26*
€ 716,6894
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 24,0904* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 865,82*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 489,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.