Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 19,0 MLP750-2-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-75880837
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0476
EAN/GTIN:
     5414363105572
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 19,0 MLP750-2-A

MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, rot, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 12.2 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9,5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,66*
€ 69,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,749*
€ 69,999*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,282*
€ 79,912*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,005*
€ 84,415*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,90*
€ 115,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,58*
€ 81,6102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,70*
€ 74,613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,66*
€ 63,8554
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.