Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP BSR-M METALL M12x1 5 53806769


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP BSR-M METALL M12x1 5 53806769
Artikel-Nr.:
     3517A-75877534
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53806769
EAN/GTIN:
     4044776964773
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12

SKINTOP BSR-M METALL M12x1 5 53806769

Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BSR-M METAL M12X1.5
Kabelverschraubung mit Biegeschutz
M 12
Klemmbereich (min./max.): 2 - 5 mm
Schlüsselweite 1: 16
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau
In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität
Maschinen- und Apparatebau
Baustellen
Ortsveränderliche Betriebsmittel
Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit
Lange Lebensdauer
Optimale Zugentlastung
Hohe Funktionssicherheit
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1..5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 8,40751*
€ 10,61751*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 14,9384*
€ 18,6084*
1
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 20,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,6084*
€ 22,144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9384*
€ 17,7767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 465,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.