Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiluftendverschluss 12kV 1-Leiter CAE-F/12kV/95-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75873302
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     199184
EAN/GTIN:
     4010311054728
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Freiluftendverschluss 12kV 1-Leiter CAE-F/12kV/95-240

1-Leiter-Freiluft-Silikon-Aufschiebeendverschluss geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen. Geeignet für Presskabelschuhe. Anwendungsgebiete: Freiluft. Eigenschaften: Großer Querschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten, sofort betriebsbereit.
Weitere Informationen:
Geeignet für Innenräume:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Art des Endverschlusses:
Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Ader-Zahl:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
95..240 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 173,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,97*
€ 174,10*
€ 5,95*
ab € 159,64*
€ 186,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,50*
€ 187,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,24*
€ 195,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.