Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL JZ-HF 5x 1,0 Tr .500 PVC-Schleppkett 5x1,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-75750200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15040-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5x16
schlauchleitung

HEL JZ-HF 5x 1,0 Tr .500 PVC-Schleppkett 5x1,0

Eignet sich speziell für den Einsatz in Kabelschleppketten oder als Steuerleitung an Industrierobotern bzw. dauernd bewegten Maschinenteilen mit hohen Biegebeanspruchungen, Adern in Lagen verseilt, mit optimal abgestimmten Schlaglängen, Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage,
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
7,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.