Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1 kV 1X1,5 BU 4560022S/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1 kV 1X1,5 BU 4560022S/50
LiFY 1 kV 1X1,5 BU 4560022S/50
Artikel-Nr.:
     3517A-75683007
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560022S/50
EAN/GTIN:
     4044774684796
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung

LiFY 1 kV 1X1,5 BU 4560022S/50

In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, Die 1000 V-Ausführung mit größerer Isolationswanddicke ist ideal für viele Messgeräte wie Multimeter etc. geeignet, Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor, Besonders weiche, kälteflexible PVC-Isolation, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, In Anlehnung an VDE 0812 und VDE 0250-1
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,3582*
€ 1,7482*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 1,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,7482*
€ 2,08036
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7182*
€ 2,04466
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,6382*
€ 1,94946
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,5582*
€ 1,85426
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,3582*
€ 1,61626
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,3582* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 87,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.