Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-OB 2X 1,5 Ri. 50 Silikonleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-OB 2X 1,5 Ri. 50 Silikonleitung
SIHF-OB 2X 1,5 Ri. 50 Silikonleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-75681758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-OB 2x1,5 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf-o 2x1,5 r50

SIHF-OB 2X 1,5 Ri. 50 Silikonleitung

Verwendung überall dort, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Besonders geeignet für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und im Schiffsbau sowie im Zement-, Glas und Keramikfabriken, in Scheinwerfern und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
7,6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
31 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sihf, sihf 2x6, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5542*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,9842*
€ 2,3612
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9442*
€ 2,3136
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,8342*
€ 2,1827
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,7642*
€ 2,0994
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,5542*
€ 1,8495
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.