| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75600774 Herst.-Nr.: 2TLA930051R0000 EAN/GTIN: 4013614510311 |
| |
|
| | |
| Leitung glatt 10m 12x0,25qmm,5mPUR JSD-TK10-12 Der ABB Safeball ist eine innovative und ergonomische Maschinensteuerung. Sie besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite. Ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken signalisiert das bewusste Auslösen der Drucktasten. Um eine Maschine starten bzw. bedienen zu können, müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | ja | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Zweihandbedienpult, Zweihandpult, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 169,15* | € 201,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,97* | € 207,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,37* | € 213,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,27* | € 224,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 195,28* | € 232,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|