Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75317508 Herst.-Nr.: 85342288 EAN/GTIN: 4011334374251 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder komf. 2,2m IR, polarweiß matt 85342288 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Vernetzbar: | ja | Optimale Montagehöhe: | 2,2 m | Treppenhausüberwachung: | ja | Überbrückungsschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 81,63* | € 102,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,73* | € 102,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,16* | € 104,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,99* | € 106,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,70* | € 107,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|