Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75294676 Herst.-Nr.: 288-312 EAN/GTIN: 4045454468293 |
| |
|
| | |
| Relais-Modul 24VDC 2xUM 288-312 Relaismodul Eingangsnennspannung DC 24 V 2 Wechsler Grenzdauerstrom 6 A 23 mm Baubreite 2,50 mm² grau Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Nennstrom: | 6 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 31,49* | € 34,46* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 32,04884* | € 34,94884* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 29,52* | € 37,57* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 30,53* | € 38,86* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 31,25* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|