Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Adapter 50A, 3p+3N AK5PA5312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienen-Adapter 50A, 3p+3N AK5PA5312
Sammelschienen-Adapter 50A, 3p+3N AK5PA5312
Artikel-Nr.:
     3517A-75241763
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK5PA5312
EAN/GTIN:
     3389110576955
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter schneider
abdeckung für scherenlager

Sammelschienen-Adapter 50A, 3p+3N AK5PA5312

Montageplatteneinheit für vormontierte Sammelschienen Linergy HK. Es handelt sich um eine Doppelplattenmontageplatte mit einer Höhe von 190 mm mit Abgang und 3 Phasen + Masse. Es verwendet 6 18 mm Punkte auf dem Sammelschienensystem und besteht aus einer 1-W-Schiene für die Komponentenhalterung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
50 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400..690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Kabel
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,32*
€ 55,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,44*
€ 59,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,56*
€ 63,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,46*
€ 64,01*
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.