Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul XN-S4T-SBCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75230981
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140080
EAN/GTIN:
     7640130121249
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Profilschiene
Zugfederklemme
zugfederklemme eaton

Basismodul XN-S4T-SBCS

Baugruppenträger, Basismodule Scheibe XI/ON, Anschlussebenen: 4 Anschlussebenen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, für Scheibenmodul, Verbindung zur C-Schiene, Schutzart: IP20, verwendbar für: XN-2DO-24VDC-0.5A-P, XN-2DO-24VDC-0.5A-N, XN-2DO-24VDC-2A-P, XN-2DO-120/230VAC-0.5A, XN-4DO-24VDC-0.5A-P, XN-2DO-R-NO, XN-2DO-R-NC, Normen und Bestimmungen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zugfederklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,71*
€ 19,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,73*
€ 19,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,89*
€ 19,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,93*
€ 19,70*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,3979*
€ 21,5779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
140148
ab € 45,03*
Ähnlich
Eaton
140053
ab € 49,62*
Ähnlich
Eaton
140055
ab € 65,97*
Ähnlich
Eaton
140062
ab € 48,50*
Ähnlich
Eaton
140150
ab € 99,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.