Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75225717 Herst.-Nr.: 3TX74623U EAN/GTIN: 4011209055964 |
| |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer RC-Glied 3TX7462-3U Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 240-400 V für Schütze Baugröße 3...6 Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 240..400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 240..400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,04* | € 12,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,27* | € 13,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,89* | € 14,05* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,49* | € 14,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,23* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|