| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75172518 Herst.-Nr.: GZ04N EAN/GTIN: 3250613060817 |
| |
|
| | |
| N-Klemme 1x4,bl GZ04N N Klemme mit 4 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,blau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennstrom: | 63 A | Geeignet für Massivleiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,72* | € 5,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,90* | € 5,86* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,98* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|