Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75165085 Herst.-Nr.: 8WA18227AX01 EAN/GTIN: 4011209157675 |
| |
|
| | |
| Abdeckung f.Verbind.schienen 8WA1822-7AX01 Abdeckung, für Verbindungsschienen, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, L: 80 mm, transparent, 2,5 mm2, 6 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 6,2 mm | Farbe: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, klemmenabdeckung abdeckung siemens, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,69* | € 11,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,72* | € 12,57* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,599* | € 13,829* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,79* | € 14,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,88* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|