Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzverteiler PR03/S1,5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzverteiler PR03/S1,5K
Schutzverteiler PR03/S1,5K
Artikel-Nr.:
     3517A-75154879
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     PR03/S1,5K
EAN/GTIN:
     4065285147587
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Schutzverteiler PR03/S1,5K

Als Schnurzwischengerät ausgeführte, allpolig schaltende, ortsveränderliche Differenzstromschutzeinrichtung (PRCD = Portable Residual Current Protective Device, S = safety) mit elektronischer Fehlerstromauswertung. Für Wechsel-, pulsierende Gleich- und phasenangeschnittene Nennfehlerströme mit Unterspannungsauslösung, Schutzleiterkennung und -überwachung sowie Fremdspannungserkennung, Mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker und Vollgummi-Schutzkontaktkupplung mit 1,5 m Leitung
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
Zwischenstecker
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, fi-schalter 16a 30ma, schuko-kupplung, schuko-kupplung elspro, RCD, Schutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,17*
€ 232,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,34*
€ 232,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,97*
€ 233,36*
8 Tage
8
€ 6,95*
ab € 194,25*
€ 233,38*
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 239,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.