Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsblech 160x160mm NSYCAG130x110LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entlüftungsblech 160x160mm NSYCAG130x110LM
Entlüftungsblech 160x160mm NSYCAG130x110LM
Artikel-Nr.:
     3517A-75153644
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG130X110LM
EAN/GTIN:
     3606480151828
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Entlüftungsblech 160x160mm NSYCAG130x110LM

ClimaSys CA Metall-Austrittsgitter. Ausschnitt 104 x 80 mm. Außen 120 x 120 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Metallgitterplatte. Befestigung an den Seiten des Gehäuses, geschraubt. Stahl gepulvert (Epoxid-Polyester). Grau RAL 7035. Schutzart IP23.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
80 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,09*
1
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 10,36*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,08*
€ 10,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,73*
€ 10,79*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.