| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75121513 Herst.-Nr.: RDW109 EAN/GTIN: 4046929601061 |
| |
|
| | |
| Doppelrelais 2W 10A RDW 1 (230V AC) Doppelrelais - RDW 1, Schaltrelais mit geringer Verlustleistung und zwei getrennten Magnetsystemen, Zwei Wechsler je 10A, Maße: 18x55mm, 230V AC - 2W pf 10A Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 207..253 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 207..253 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,54* | € 26,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,55* | € 26,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,70* | € 27,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,97* | € 29,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,04* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|