Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DT500-A212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-73686547
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1026518
EAN/GTIN:
     4047084106910
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DT500-A212

Long-Range-Distanzsensoren, Dx500, DT500-A212, Messbereich: 0,2 m ... 30 m, 90 % Remission, 0,8 m ... 15 m, 6 % Remission, Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Kommunikationsschnittstelle: Seriell, Leistungsaufnahme: Typ. 22 W, Heizung: ja
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
10..30 V
Breite des Sensors:
69 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
153 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Messbereich Länge:
30000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.606,61*
€ 2.702,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.597,15*
€ 2.703,31*
Frei Haus
ab € 2.632,60*
€ 2.729,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.702,39*
€ 3.215,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.690,19*
€ 3.201,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.635,33*
€ 3.136,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.606,61*
€ 3.101,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.