Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss Zwischenplatte 0,8 mm, grau 2102-1391


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2102-1391 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 2102-1391 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-73150695
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2102-1391
EAN/GTIN:
     4055143745369
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschluss Zwischenplatte 0,8 mm, grau 2102-1391

Abschluss- und Zwischenplatte
0,8 mm dick
für 3-Leiter-Klemmen
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
0,8 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,44*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3372*
€ 0,4472*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38326*
€ 0,51326*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3196*
€ 0,5296*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32108*
€ 0,53108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.