Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI, 3000K, weiß Parelia H-L #7008851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72952966
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7008851
EAN/GTIN:
     4018242388875
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtbandleuchte

LED-Pendelleuchte DALI, 3000K, weiß Parelia H-L #7008851

Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Zur Verwendung als Einzelleuchte oder als Anfangsleuchte in einem Lichtband, das Endstück ist im Lieferumfang enthalten. Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten. Für abgehängte Montage als Einzel- oder Lichtbandleuchte. Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten (2000 mm).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 744,52*
€ 842,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 748,72*
€ 848,71*
€ 5,95*
ab € 787,02*
€ 887,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 799,93*
€ 898,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 803,90*
€ 904,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,10*
€ 1.068,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,67*
€ 1.057,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,99*
€ 1.019,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,55*
€ 990,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,93*
€ 951,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4894300
ab € 39,56*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 282,58*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 91,92*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 297,23*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 281,69*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,76*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,71*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.